{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TDAT 070101 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | HB7125-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VS | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 140 m/min | |
Povlak | bez povlaku | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268620 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057770 |