{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WCHX 070304 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Categorie | HB7120 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Aplicaţia principală | P | |
| Aplicaţie secundară | M | |
| Tip | SM | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 220 m/min | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 110 m/min - 140 m/min | |
| recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 15 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 268484 SM | |
| EAN / GTIN | 4045197470669 | |
| Număr producător | 268484 SM | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |