DCMW 11T308 MET

Č. pol.: 265694 MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DCMW 11T308
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MET
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265694 MET
EAN/GTIN 4960664529230
Číslo výrobcu TBZ02127

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač