DCMW 11T308 MET

Art-nr: 265694 MET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMW 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort KBN25M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande snitt intermittent
Eggutförande MET
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265694 MET
EAN/GTIN 4960664529230
Tillverkarens nummer TBZ02127

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge Tough; 2 skär per vändskär med speciell spånbrytareför optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare