Plaquita de corte de torneado DCMW 11T308, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265694 MET
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMW 11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase KBN25M
Material de corte CBN
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte MET
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265694 MET
EAN / GTIN 4960664529230
Número del fabricante TBZ02127
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 cortes por plaquita con biselado especial para la optimización en corte interrumpido.

Descargas y documentos

Productos adecuados