CCMW 09T304 ME

Č. pol.: 265636 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMW 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KBN35M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265636 ME
EAN/GTIN 4960664543953
Číslo výrobcu TBA01196

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač