CCMW 09T304 ME

Art-nr: 265636 ME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMW 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN35M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265636 ME
EAN/GTIN 4960664543953
Tillverkarens nummer TBA01196

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare