• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCMW 09T304 ME

Número de artículo: 265636 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMW 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase KBN35M
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte ME
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265636 ME
EAN / GTIN 4960664543953
Número del fabricante TBA01196

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 filos por plaquita.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas