Vymeniteľná rezacia hlava Master Mute vpravo, pre CC.. Otočné rezné platničky

Č. pol.: 265202 16/06
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Veľkosť doštičiek 6 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Druh použitia pravé
počet chladiacich kanálov 2
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Celková dĺžka L 16,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265202 16/06
EAN/GTIN 4069515032216
Číslo výrobcu 265202 16/06
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie stopky s tlmením vibrácií č. 265060265076.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka