Master Mute utbytbart skärhuvud, höger, för CC.. Vändskär

Article no.: 265202 16/06
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Mute
Vändskärsstorlek 6 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Användning Höger
Antal kylkanaler 2
Invändig ja
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
totallängd L 16,5 mm
Vändskärsskruv 269028 38
Produktslag Skärhuvud

Identification & Classification

Artikkelkode 265202 16/06
EAN / GTIN 4069515032216
Manufacturer number 265202 16/06
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

Vibrationsdämpande borrstångsskaft nr 265060265076.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Master Mute" View all