Vymeniteľná rezacia hlava Master Mute vpravo, pre DN.. Otočné rezné platničky

Č. pol.: 265114 32/11
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Veľkosť doštičiek 11 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Druh použitia pravé
počet chladiacich kanálov 3
Vnútorné chladenie áno
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1104..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Celková dĺžka L 26 mm
Podložka 269005 20
Klinok 259015 21
Skrutka klinku 259018 19
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265114 32/11
EAN/GTIN 4069515031820
Číslo výrobcu 265114 32/11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie stopky s tlmením vibrácií č. 265060265076.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka