Tête de coupe interchangeable Master Mute à droite, pour plaquettes DN..

Réf.: 265114 32/11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 11 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Type d'utilisation droite
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée DN.. 1104..
⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
Déport L3 22 mm
Longueur totale L 26 mm
Garant sous plaquette 269005 20
Levier 259015 21
Vis de levier 259018 19
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265114 32/11
EAN / GTIN 4069515031820
Réf. fabricant 265114 32/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier