{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Durchmesser Schaft Ds | 8 mm | |
| Länge gesamt L | 128 mm | |
| Bohrungsdurchmesser min. D1 | 13 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DC.. 0702.. | |
| Mittenversatz L3 | 8 mm | |
| ISO-Code Halter | A08X SDUCR/L07 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Herstellerbezeichnung | Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links | |
| Schaftform | rund | |
| Halterform | gerade (G) | |
| Bearbeitungsverfahren | Innendrehen (DDI) | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Auskraglänge A | 88 mm | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 265015 08/07 | |
| EAN / GTIN | 4069515024723 | |
| Herstellernummer | 265015 08/07 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |