Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, 15×D, Systém / ⌀ stopky: GL/16

Č. pol.: 264874 GL/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 15×D
  • Kmitanie: tlmené
  • Systém: GL
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Vnútorná hrúbka zatočenia do 15×D
Kmitanie tlmené
Systém GL
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 268 mm
neupínateľný rozsah S 102 mm
odporúčaná dĺžka upínania 64 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 1
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 264874 GL/16
EAN/GTIN 4062406770198
Číslo výrobcu 264874 GL/16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stopka zosilnená tvrdokovom.

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy.
Pohodlná orientácia vyvrtávacej tyče pomocou nastavovacej hlavy č. 265001.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky