• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Nastavovacia hlava univerzálny, Typ: GL

Č. pol.: 265001 GL
Zľava
99,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Systém: GL

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Systém GL
Rozhranie/Miesto odpojenia 16 mm
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265001 GL
EAN/GTIN 4062406694517
Číslo výrobcu 265001 GL
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Zarovnávacia pomôcka na kontrolu orientácie vyvrtávacej tyče pomocou odchýlkomeru alebo uhlomeru.

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyce c. 264866, 264870 a 264874.

Rozsah dodávky:

Mini magnetická vodováha s pozdĺžnou libelou (medzná chyba v normálnej dĺžke = 1 mm/m).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka