Plochý sekáč s rukojetí 15 mm

Č. pol.: 263.G19
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Šírka britu 15 mm
Farba červená; čierna
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu sekáč
Tvar stopky oblé
Priemer stopky 12 mm
Tvar nárazovej hlavy ploché
Tvrdosť hrotu v HRC 57
Dĺžka celkovo 190 mm
Celková hmotnosť 165 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 263.G19
EAN/GTIN 3148511616406
Číslo výrobcu 263.G19
Číslo L L60130 176
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Mechanický plochý sekáč
  • tvrdost břitu = 57 - 60 HRc
  • tvrdost úderové hlavy = 36 - 44 HRc
  • úhel břitu: 60°.

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165

Súbory na stiahnutie a dokumenty