{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Vágóél szélessége | 15 mm | |
| Szín | piros; fekete | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | véső | |
| Szár alakja | kerek | |
| Szár átmérő | 12 mm | |
| Ütőfej alakja | lapos | |
| Csúcskeménység HRC-ben | 57 | |
| Teljes hossz | 190 mm | |
| Súly összesen | 165 g |
| Cikkszám | 263.G19 | |
| EAN / GTIN | 3148511616406 | |
| Gyártó száma | 263.G19 | |
| L-szám | L60130 176 | |
| Gyártó/felelős személy | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |