Ploščato dleto z ročajem 15 mm

Št. art.: 263.G19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina rezila 15 mm
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka sekači
Oblika držala okroglo
Premer držala 12 mm
Oblika udarne glave ploščati
Trdota konice v HRC 57
Celotna dolžina 190 mm
Skupna masa 165 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 263.G19
EAN/GTIN 3148511616406
Številka proizvajalca 263.G19
L-število L60130 176
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Mehansko ploščato dlo
  • trdota rezalnega roba = 57-60 HRc
  • trdota udarne glave = 36-44 HRc
  • kot rezalnega roba: 60°.

Lastnosti:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 165
  • [kg]: 0,165