Plochý sekáč s ochranou ruky 27 mm 250 mm

Č. pol.: 263.P25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 263.P25
EAN/GTIN 3148511616604
Číslo výrobcu 263.P25
Číslo L L60130 1122

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s chráničem ruky, průměr 85 mm
  • chrom-vanadová ocel, kovaný, diferencované tepelné zpracování
  • břit 54 - 58 HRC
  • úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0.610