CORTAFRIOS CON PROTECCION - 250MM

Número de artículo: 263.P25
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 263.P25
EAN / GTIN 3148511616604
Número del fabricante 263.P25
Número L L60130 1122
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cincel plano con protector de mano, diámetro 85 mm
  • acero al cromo vanadio, forjado, tratamiento térmico diferencial
  • filo de corte 54 - 58 HRC
  • cabeza de golpeo 38 - 46 HRC para evitar astillamientos
  • superficie de corte reafilable
  • pintado

Característica:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0,610