Sada plochých dlát s dutým profilem, 4 ks.

Č. pol.: 262A.JS4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 262A.JS4
EAN/GTIN 3148516670328
Číslo výrobcu 262A.JS4
Číslo L L60130 4454

Popis

Popis:

  • Kované sekáče se zaoblenými hranami pro lepší úchop
  • Cylindrická hlava pro bezpečný úder
  • Tvrdost řezné plochy: 57 až 59 HRC
  • Úhel řezné hrany: 60°
  • Pozinkované

Charakteristika:

  • Obsah: 262A.15-18-20-25
  • Rozměry [mm]: 180 x 30 x 250
  • [g]: 1,44
  • [kg]: 1,440

Rozsah dodávky:

  • Plochá dláta, řada 262A: 15 - 18 - 20 - 25