JUEGO DE CORTAFRIOS NERVADOS EN SOPORTE

Número de artículo: 262A.JS4
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 262A.JS4
EAN / GTIN 3148516670328
Número del fabricante 262A.JS4
Número L L60130 4454

Descripción

Descripción:

  • Fresas forjadas con bordes redondeados para un mejor agarre
  • Cabeza cilíndrica para un impacto seguro
  • Dureza de la superficie de corte: 57 a 59 HRC
  • Ángulo del filo de corte: 60°
  • Galvanizado

Característica:

  • Contenido: 262A.15-18-20-25
  • Dimensiones [mm]: 180 x 30 x 250
  • [g]: 1,44
  • [kg]: 1,440

Volumen de suministro:

  • Cinceles planos, serie 262A: 15 - 18 - 20 - 25