VCMT 160404 HBT130

Č. pol.: 261388 HBT130
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT130
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MF
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261388 HBT130
EAN/GTIN 4062406257682

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač