VCMT 160404 HBT130

Art-nr: 261388 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
756 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCMT 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MF
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261388 HBT130
EAN/GTIN 4062406257682

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare