VCMT 160404 HBT020

Č. pol.: 261388 HBT020
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 231 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT020
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PF
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261388 HBT020
EAN/GTIN 4062406257699

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač