VCMT 160404 HBT020

Art.-nr.: 261388 HBT020
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.231 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBT020
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PF
Skæredybde ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 330 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261388 HBT020
EAN/GTIN 4062406257699

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere