Súprava vyvrtávacích tyčí oceľ bez VCH SET07

Č. pol.: 260348 SET07
Nastavte cenu 3 ks (65,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma Výrobná norma
Držiak ISO-kód S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Odsadenie stredu L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Výška upínania L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šírka hrdla L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dĺžka hlavy L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260348 SET07
EAN/GTIN 4062406074982

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Rozsah dodávky:

V plastovom boxe.