{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| ISO kód držáku | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Norma | Werksnorm | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Postupy obrábění | vnitřní soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 260348 SET07 | |
| EAN / GTIN | 4062406074982 | |
| Číslo výrobce | 260348 SET07 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |