Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: SET07

Cikkszám: 260348 SET07
Ár beállítása 3 Darab (64,26 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Száralak: Acél
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Száralak Acél
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Hozzávaló váltólapka DC..0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Középeltolódás L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Befogási magasság L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Nyak szélessége L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Fejhossz L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Teljes hossz L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Gyártó száma 260348 SET07
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Belső hűtés nélkül.

Tartalom:

Műanyag dobozban.