{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Aplicação | Faceamento | |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
| Modelo da haste | Aço | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
| Desvio central L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
| Altura de fixação L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
| Comprimento total L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 260037 SET09 | |
| EAN/GTIN | 4045197657725 | |
| Número do fabricante | 260037 SET09 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |