Nástroj pro rozvody motoru AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA

Č. pol.: 2588/19
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2588/19
EAN/GTIN 4000896127771
Číslo výrobcu 2588/19

Popis

Popis:

Použití:
Výměna ozubeného řemene a další opravy na motoru
  • Pro profesionální opravy motoru
  • Snadno srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
  • Jednotlivé díly volitelně k dodání
  • Benzínové motory:
    1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran
  • Dieselové motory:
    motory čerpadlo-tryska 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet
    SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea
    ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi
  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Kód benzinového motoru:
    1F ∙ 2E ∙ AAE ∙ ABF ∙ ABK ∙ ABM ∙ ABS ∙ ABT ∙ ACE ∙ ADA ∙ ADL ∙ ADP ∙ ADR ∙ ADY ∙ ADZ ∙ AEB ∙ AEG ∙ AEH ∙ AEK ∙ AFK ∙ AFT ∙ AGG ∙ AGN ∙ AGU ∙ AHL ∙ AHW ∙ AJH ∙ AJL ∙ AJP ∙ AJQ ∙ AJV ∙ AKF ∙ AKL ∙ AKQ ∙ AKS ∙ AKT ∙ ALT ∙ ALZ ∙ AMB ∙ AMK ∙ ANA ∙ ANB ∙ APE ∙ APF ∙ APG ∙ APK ∙ APP ∙ APT ∙ APU ∙ APX ∙ APY ∙ AQA ∙ AQQ ∙ AQX ∙ AQY ∙ ARC ∙ ARG ∙ ARM ∙ ARR ∙ ARX ∙ ARY ∙ ARZ ∙ ATM ∙ ATN ∙ AUA ∙ AUB ∙ AUM ∙ AUQ ∙ AUR ∙ AUS ∙ AVC ∙ AVJ ∙ AVU ∙ AVV ∙ AVY ∙ AWA ∙ AWC ∙ AWT ∙ AWU ∙ AXP ∙ AXW ∙ AYD ∙ AYP ∙ AZD ∙ AZH ∙ AZJ ∙ AZM ∙ BAD ∙ BAM ∙ BBY ∙ BBZ ∙ BCA ∙ BCB ∙ BEH ∙ BEX ∙ BFB ∙ BFQ ∙ BFS ∙ BGU
  • Kód dieselového motoru:
    1X ∙ 1Y ∙ 1Z ∙ AAZ ∙ ABL ∙ AEF ∙ AEY ∙ AFF ∙ AFN ∙ AGP ∙ AGR ∙ AHB ∙ AHF ∙ AHG ∙ AHH ∙ AHU ∙ AJM ∙ AKU ∙ AKW ∙ ALE ∙ ALH ∙ AMF ∙ ANU ∙ ANY ∙ AQM ∙ ARL ∙ ASV ∙ ASY ∙ ASZ ∙ ATD ∙ ATJ ∙ AUY ∙ AVB ∙ AVF ∙ AVG ∙ AWX ∙ AXR ∙ AYQ ∙ AYZ ∙ AZV ∙ AZZ ∙ BAY ∙ BDK ∙ BKC ∙ BKD ∙ BRU
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.18 kg
  • Počet ks nářadí: 19

Rozsah dodávky:

  • 2587
  • 2588-1

Vhodné výrobky

Príslušenstvo