HGPAD 6L-T12 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Č. pol.: 2550151
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550151
EAN/GTIN 7291075166255
Číslo výrobcu 2550151
Číslo L L23920 1599

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 43,2 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.4 mm
  • Celková délka (OAL) 43.2 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky