HGPAD 6L-T12 Adapters for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2550151
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550151
EAN/GTIN 7291075166255
Nummer fabrikant 2550151
L-nummer L23920 1599

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 43,2 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 43,2 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles