HFPAD 3R-30-T10 Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 2550112
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550112
EAN/GTIN 7291075168549
Číslo výrobcu 2550112
Číslo L L23920 2855

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, max. hloubka řezu (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 39,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 40 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 39.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky