HFPAD 3R-30-T10 Adapters for Face Machining

Artikelnummer: 2550112
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2550112
EAN/GTIN 7291075168549
Nummer fabrikant 2550112
L-nummer L23920 2855

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 39,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 40 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 30 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 39,5 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles