• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura WN.G 080404, per lavorazione intermedia

Codice art.: 252112 KW10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KW10
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli AH
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 252112 KW10
EAN / GTIN 4960664246588
Codice del produttore TWE64431
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati