Klemdraaihouder MTJNR 93°, voor wisselplaten TN.., rechts

Artikelnummer: 251406 20/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MTJNR/L 2020K16
geschikte wisselplaat TN.. 1604..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 31 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 10-delig 259023 2
Onderlegplaat 259031 32
Spanklemstuk 259038 14
Stift 259049 6
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251406 20/16
EAN/GTIN 4045197650894
Nummer fabrikant 251406 20/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan