CNMM 1204XR PR015S

Č. pol.: 250488 PR015S
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMM 1204XR
Typ PR015S
Rezný materiál HM
Povrchová úprava Megacoat Hard
Hlavné použitie S
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok SX
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 25 m/min - 70 m/min
Podložka 259031 15
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250488 PR015S
EAN/GTIN 4960664837748
Číslo výrobcu TLJ10008

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač