CNMM 1204XR PR015S

Št. art.: 250488 PR015S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 1204XR
Zvrst PR015S
Rezalni material HM
Prevleka Megacoat Hard
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SX
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
Podložna ploščica 259031 15
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250488 PR015S
EAN/GTIN 4960664837748
Številka proizvajalca TLJ10008

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja