CNMM 1204XR PR015S

Art-nr: 250488 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMM 1204XR
Sort PR015S
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Hard
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SX
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
Underläggsplatta 259031 15
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250488 PR015S
EAN/GTIN 4960664837748
Tillverkarens nummer TLJ10008

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare