Vyvrtávacia hlava ⌀ 9,75 − 320 mm, Napojenie: HW63

Č. pol.: 237546 HW63
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Napojenie HW63
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 63 mm
Dĺžka výčnelku A 60 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 237546 HW63
EAN/GTIN 4045197608529
Číslo výrobcu 237546 HW63
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ako monoblok alebo s pripojením na HW63. S vnútorným prívodom chladiva.

Náhradní díl:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka