Spindelkopf ⌀ 9,75 − 320 mm, Anbindung: HW63

Artikel-Nr.: 237546 HW63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelkopf
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig HW63
Schneidendurchmesser min. Dmin 9,75 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 320 mm
Körperdurchmesser D1 63 mm
Auskraglänge A 60 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Einstellbarkeit radiale Einstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Herstellernummer 237546 HW63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Als Monoblock oder mit HW63 Anbindung. Mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube Nr. 219830.