Cap arbore ⌀ 9,75 − 320 mm, Prindere: HW63

Cod articol.: 237546 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Interfață pe partea utilajului HW63
Diametru min. de tăiere 9,75 mm
Diametru max. de tăiere 320 mm
Diametru corp 63 mm
Lungime activă 60 mm
Tip produs Capul arborelui
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare frontală
Posibilitate de reglare setare radială

Identificare și clasificare

Cod articol 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Număr producător 237546 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.