{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 16,8 | |
Prevedenie stopky | DIN 1835 A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
minimálny ⌀ Dmin | 15,8 mm | |
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou | 16,5 mm - 17,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 133 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679 | 16 | |
vhodná otočná rezná platnička | 260142 HB725 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236677 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769190 |