{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Výhrubník | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16,8 mm | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Celková délka L | 133 mm | |
| Nepodepřená délka A | 30 mm | |
| Užitná délka L1 | 2,7 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01600115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Délka stopky LS | 103 mm | |
| Výchozí průměr d | 15,8 mm | |
| Délka upínací drážky | 30 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 80 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602043N | |
| Označení řezné destičky | CCMT 060202 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 200 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 |
| Katalogové číslo | 236677 16,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769190 | |
| Číslo výrobce | 236677 16,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |