Navrtávač pevných rozmerov 10,8

Č. pol.: 236677 10,8
Zľava
95,61 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 10,8
Prevedenie stopky DIN 1835 A
Vnútorné chladenie áno
minimálny ⌀ Dmin 9,8 mm
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou 10,5 mm - 11,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 24 mm
Celková dĺžka Lcelk 95 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679 10
vhodná otočná rezná platnička 260142 HB725
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236677 10,8
EAN/GTIN 4045197769138

Popis

Použitie:

Na vyvŕtavanie predvŕtaných alebo liatych otvorov na menovitý ⌀ v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.
Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

Poznámka:

Vyvŕtavaný ⌀ nesmie byť menší ako ⌀ dmin.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka