Držač za istokarivanje fiksnih dimenzija 10,8 mm

Artikl br.: 236677 10,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 10,8
Izvedba drške DIN 1835 A
Unutarnje hlađenje da
Minimalni ⌀ dmin 9,8 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom 10,5 mm - 11,3 mm
Duljina izboja L1 24 mm
Ukupna duljina Lukupno 95 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679 10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260142 HB725
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236677 10,8
EAN / GTIN 4045197769138

Opis

Upotreba:

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni ⌀ u kombinaciji s ekscentričniom steznom čahurom br. 236679.
Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni ⌀ ne smije biti manji od ⌀ dmin.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu