{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 30 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 90 mm | |
Dĺžka previsu LA | 113 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 09T308 28-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236615 30 | |
EAN/GTIN | 4047109277199 | |
Číslo výrobcu | U43 23000 |