• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Pentron® con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 236615 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL03201015
Diseño de asiento sistema métrico
Diámetro del mango DS 32 mm
Longitud vástago LS 60 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 30 mm
Longitud de ranura de viruta 109 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,43 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO09T3083N
Designación plaquita de corte SOGX 09T308 28-...
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 113 mm
Longitud útil L1 90 mm
Longitud total L 173 mm
Longitud funcional 107,57 mm
Peso 624 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma ISO 9766
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236615 30
EAN / GTIN 4047109277199
Número del fabricante U43 23000
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
Versión con mango PSC disponible a petición.