{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 30 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 113 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 09T308 28-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277199 | |
Gyártó száma | U43 23000 |